岩田製作所
キャップ(リップ・排気口・フランジ付)
寸法L(mm)
50
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52695485
GAP10X50B-P
1袋(10個)
16
22
M10
9.2
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
52695494
GAP12X50B-P
1袋(10個)
18
24
M12
11.2
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52695503
GAP14X50B-P
1袋(10個)
20
28
M14
13.2
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
52695519
GAP16X50B-P
1個
22
30
M16
15.2
¥
280
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
52695528
GAP18X50B-P
1個
24
34
M18
17.2
¥
300
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
52695537
GAP20X50B-P
1個
26
36
M20
19.2
¥
340
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
52695546
GAP05X50B-P
1袋(10個)
9
10
M5
4.2
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
52695555
GAP06X50B-P
1袋(10個)
12
12
M6
5.2
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
52695564
GAP08X50B-P
1袋(10個)
14
16
M8
7.2
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください