曜日別特売

船舶用ロープ ベルラインクロス(直径40mm)

船舶用ロープ ベルラインクロス(直径40mm) - ナロック(NAROC)船舶用ロープ ベルラインクロス(直径40mm) - ナロック(NAROC)船舶用ロープ ベルラインクロス(直径40mm) - ナロック(NAROC)

超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。

ロープ径(Φmm)40仕様8打(2×4)
注意
※個人宅は配送不可
全15種類を絞り込む
全長(m)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644367直径40mmX全長50m 両端アイ1.5m1巻(50m)50(両端アイ1.5)
オープン
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644376直径40mmX全長60m 両端アイ1.5m1巻(60m)60(両端アイ1.5)
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644385直径40mmX全長70m 両端アイ1.5m1巻(70m)70(両端アイ1.5)
オープン
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644394直径40mmX全長80m 両端アイ1.5m1巻(80m)80(両端アイ1.5)
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644403直径40mmX全長90m 両端アイ1.5m1巻(90m)90(両端アイ1.5)
オープン
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644419直径40mmX全長100m 両端アイ1.5m1巻(100m)100(両端アイ1.5)
オープン
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644428直径40mmX全長110m 両端アイ1.5m1巻(110m)110(両端アイ1.5)
オープン
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644437直径40mmX全長120m 両端アイ1.5m1巻(120m)120(両端アイ1.5)
オープン
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644446直径40mmX全長130m 両端アイ1.5m1巻(130m)130(両端アイ1.5)
オープン
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644455直径40mmX全長140m 両端アイ1.5m1巻(140m)140(両端アイ1.5)
オープン
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644464直径40mmX全長150m 両端アイ1.5m1巻(150m)150(両端アイ1.5)
オープン
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644473直径40mmX全長160m 両端アイ1.5m1巻(160m)160(両端アイ1.5)
オープン
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644489直径40mmX全長170m 両端アイ1.5m1巻(170m)170(両端アイ1.5)
オープン
309,800
340,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644498直径40mmX全長180m 両端アイ1.5m1巻(180m)180(両端アイ1.5)
オープン
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644507直径40mmX全長190m 両端アイ1.5m1巻(190m)190(両端アイ1.5)
オープン
359,800
395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする