船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm)

船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm) - ナロック(NAROC)船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm) - ナロック(NAROC)船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm) - ナロック(NAROC)

超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。

ロープ径(Φmm)50仕様8打(2×4)
注意
※個人宅は配送不可
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644683直径50mmX全長50m 両端アイ1.5m1巻(50m)50(両端アイ1.5)
オープン
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644699直径50mmX全長60m 両端アイ1.5m1巻(60m)60(両端アイ1.5)
オープン
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644708直径50mmX全長70m 両端アイ1.5m1巻(70m)70(両端アイ1.5)
オープン
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644717直径50mmX全長80m 両端アイ1.5m1巻(80m)80(両端アイ1.5)
オープン
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644726直径50mmX全長90m 両端アイ1.5m1巻(90m)90(両端アイ1.5)
オープン
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644735直径50mmX全長100m 両端アイ1.5m1巻(100m)100(両端アイ1.5)
オープン
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644744直径50mmX全長110m 両端アイ1.5m1巻(110m)110(両端アイ1.5)
オープン
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644753直径50mmX全長120m 両端アイ1.5m1巻(120m)120(両端アイ1.5)
オープン
359,800
395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644769直径50mmX全長130m 両端アイ1.5m1巻(130m)130(両端アイ1.5)
オープン
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644778直径50mmX全長140m 両端アイ1.5m1巻(140m)140(両端アイ1.5)
オープン
409,800
450,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644787直径50mmX全長150m 両端アイ1.5m1巻(150m)150(両端アイ1.5)
オープン
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644796直径50mmX全長160m 両端アイ1.5m1巻(160m)160(両端アイ1.5)
オープン
459,800
505,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644805直径50mmX全長170m 両端アイ1.5m1巻(170m)170(両端アイ1.5)
オープン
489,800
538,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644814直径50mmX全長180m 両端アイ1.5m1巻(180m)180(両端アイ1.5)
オープン
509,800
560,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644823直径50mmX全長190m 両端アイ1.5m1巻(190m)190(両端アイ1.5)
オープン
539,800
593,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644839直径50mmX全長200m 両端アイ1.5m1巻(200m)200(両端アイ1.5)
オープン
569,800
626,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする