船舶用ロープ ベルラインクロス(直径60mm)

船舶用ロープ ベルラインクロス(直径60mm) ナロック(NAROC) 船舶用ロープ ベルラインクロス(直径60mm) ナロック(NAROC) 船舶用ロープ ベルラインクロス(直径60mm) ナロック(NAROC)

超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。

ロープ径(Φmm)60 仕様8打(2×4)
注意
※個人宅は配送不可
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52645006 直径60mmX全長50m 両端アイ1.5m 1巻(50m) 50(両端アイ1.5)
オープン
239,800
263,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645015 直径60mmX全長60m 両端アイ1.5m 1巻(60m) 60(両端アイ1.5)
オープン
269,800
296,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645024 直径60mmX全長70m 両端アイ1.5m 1巻(70m) 70(両端アイ1.5)
オープン
309,800
340,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645033 直径60mmX全長80m 両端アイ1.5m 1巻(80m) 80(両端アイ1.5)
オープン
359,800
395,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645049 直径60mmX全長90m 両端アイ1.5m 1巻(90m) 90(両端アイ1.5)
オープン
389,800
428,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645058 直径60mmX全長100m 両端アイ1.5m 1巻(100m) 100(両端アイ1.5)
オープン
429,800
472,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645067 直径60mmX全長110m 両端アイ1.5m 1巻(110m) 110(両端アイ1.5)
オープン
469,800
516,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645076 直径60mmX全長120m 両端アイ1.5m 1巻(120m) 120(両端アイ1.5)
オープン
499,800
549,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645085 直径60mmX全長130m 両端アイ1.5m 1巻(130m) 130(両端アイ1.5)
オープン
539,800
593,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645094 直径60mmX全長140m 両端アイ1.5m 1巻(140m) 140(両端アイ1.5)
オープン
569,800
626,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645103 直径60mmX全長150m 両端アイ1.5m 1巻(150m) 150(両端アイ1.5)
オープン
629,800
692,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645119 直径60mmX全長160m 両端アイ1.5m 1巻(160m) 160(両端アイ1.5)
オープン
659,800
725,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645128 直径60mmX全長170m 両端アイ1.5m 1巻(170m) 170(両端アイ1.5)
オープン
699,800
769,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645137 直径60mmX全長180m 両端アイ1.5m 1巻(180m) 180(両端アイ1.5)
オープン
709,800
780,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645146 直径60mmX全長190m 両端アイ1.5m 1巻(190m) 190(両端アイ1.5)
オープン
769,800
846,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52645155 直径60mmX全長200m 両端アイ1.5m 1巻(200m) 200(両端アイ1.5)
オープン
809,800
890,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする