クツワ
学校えんぴつ2B
上質芯を使用した書きやすい鉛筆。滑らかにスラスラ書ける。2B黒芯、六角軸、10本入。持ちやすい三角プニュグリップ付。名前欄付。デザインイラスト付。
用途
鉛筆
芯色
黒
鉛筆硬度
2B
材質
木、黒鉛
高さ(mm)
176
質量(g)
5
軸
六角
主な用途
一般用
内容量
1ケース(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645548
ST102NB
ネイビー
¥680
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
52645557
ST102PU
パープル
¥680
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
52645566
ST102MT
ミントグリーン
¥680
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
52645575
ST102GR
グリーン
¥680
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください