ワイドビュー双眼鏡

ワイドビュー双眼鏡 - レイメイ藤井

光の透過率が優れているため明るい視界を確保。約1.5mからピントが合うため近くのモノを大きく観察できます。

用途双眼鏡倍率(倍)5仕様レンズコート:マルチコート付属品ケース、ハンドストラップ、レンズキャップ、レンズ拭き布、取扱説明書(1年間保証書)材質アルミ合金・ABS・ゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×49×80視界(見かけ視界)56.8°、(1000m先)210m対物レンズ有効径(mm)20明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.5実視界(°)11.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52646205RXB904
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする