曜日別特売
モノタロウ

ユニオンティ

ユニオンティ - モノタロウユニオンティ - モノタロウユニオンティ - モノタロウユニオンティ - モノタロウユニオンティ - モノタロウユニオンティ - モノタロウ
(14件のレビュー)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884659MPUT-424373.24714
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884668MPUT-625.5383.26816
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884677MPUT-830463.28918
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884686MPUT-1036554.21011.523
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884695MPUT-1239584.2121326
428
471(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 配管接続時
株式会社エステー工業サービス業

このチーズ型配管は3方向で取付することができるのがうれしい。

2025-03-21
用途: 部品交換
サービス業

耐久性もあり簡単に装着できる。なによりも安価なのがいい。

対象商品 : 52884686
2024-06-22
用途: 冷却水の配管
教育・研究機関

冷却水の配管に使用しましたが、とりあえず1ヵ月以上問題なく動作しています。装着が容易で便利に利用しております。

対象商品 : 52884668
2024-06-17
用途: エアー分岐
運輸・通信業

トラックのエアー取り出しに。安くてエア漏れもなく使えました。

対象商品 : 52884668
2023-02-11
用途: 活魚、貝類、カニ類などのエア供給に使ってます。
有限会社マル勝日向商店卸売・小売業

今までは金属の分配のを使っていたが、どうしても錆びたり、腐食で壊れるのが、問題だったが、これだと大丈夫かなと思います。問題は、どれくらい持つかです。
使わない口は、差し込むまでエアもれしないとかだったら、完璧だと思います。

対象商品 : 52884677
2023-08-04
用途: エアー配管
TMSデンタル卸売・小売業

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

対象商品 : 52884677
2022-09-09
用途: 修理で

タイヤチェンジャーの経年劣化でエアーホース交換にとても重宝してます。

対象商品 : 52884668
2022-05-10
用途: 設備製作時のエアー配管
製造業

モノタロウブランドで価格も安いので試しに使ってみました。エアチューブを挿入する際の感覚も非常に良く、有名メーカーの商品と比較しても遜色ないです。コストダウンできるので今後はこちらの商品に切り替えていく予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする