モノタロウ

異径ユニオンストレート

異径ユニオンストレート - モノタロウ異径ユニオンストレート - モノタロウ異径ユニオンストレート - モノタロウ異径ユニオンストレート - モノタロウ異径ユニオンストレート - モノタロウ異径ユニオンストレート - モノタロウ異径ユニオンストレート - モノタロウ異径ユニオンストレート - モノタロウ
(14件のレビュー)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
全8種類を絞り込む
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法E(mm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884519MPG6-434.564
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884528MPG8-43984
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884537MPG8-63986
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884546MPG10-642.5106
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884555MPG10-843108
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884564MPG12-848128
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884573MPG12-1048.51210
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884589MPG16-12641612
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: エアー配管の接続
製造業

異径パイプのエアー配管に使用しました。若干きつかったので、パイプを削って納めました。ホームセンターで探したのですが、そもそもあまり需要のある製品群ではないので売り切れていましたし、入荷したとしても価格が高かったんです。モノタロウのこの商品はコスパ最強だと思います。

2025-10-06
用途: 3Dプリンタのフィラメントチューブに接続
みはし医院医療・福祉・介護関連業

3Dプリンタの防湿ボックスから、フィラメントを取り出すために使用。大変に便利な物だと思います。

2025-06-19
用途: 炭酸ソーダづくりに
有限会社メルカトルサービス業

少ない数での販売があり助かりました。また直ぐに届いてうれしかったです。ワンタッチでチューブの脱着ができ気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 52884546
2024-03-17
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

手動式のオイルチェンジャーのホース接続部分が駄目になり、この異型ユニオンを取り付けました。使用可能になり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 52884573
2024-04-08
用途: 装置の配管。
株式会社兼松KGK卸売・小売業

問題なく使用できました。価格も満足です。今後も使用したいと思います。

対象商品 : 52884519
2023-07-06
用途: 設備のメンテナンス
製造業

特に問題も無く使用している物の代用で使わせて頂いております。
次回も購入しようと思います。

対象商品 : 52884519
2023-05-26
用途: ホース接続
自動車・二輪車・自転車関連業

10mmと6mmのホースを接続するために購入しました。オイル漏れも無く大変満足です。

対象商品 : 52884546
2023-02-27
用途: エア配管

径違いの小回りの利く商品がラインナップされており助かりました。
接続しやすく、エア漏れも無く使用においても問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする