ソフトクローズ付きスライドレール

ソフトクローズ付きスライドレール - アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレール - アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレール - アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレール - アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレール - アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレール - アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレール - アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレール - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。
レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。

材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スライド寸法(mm)
レール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526466954601SC-300(引込み)35251±3300
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
526467044601SC-350(引込み)35323±3350
11,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
526467134601SC-400(引込み)35403±3400
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
526467294601SC-450(引込み)50435±3450
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
526467384601SC-500(引込み)50504±3500
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52646713
2021-11-11
用途: 引き出しの取り付け
NATURA365製造業

色々なソフトクローズ付きスライドレールを使いましたが、こちらのスライドレールが一番良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする