アトムリビンテック
ボトムタイトF型フレーム
用途
BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。
材質
アルミ押出し材
寸法(mm)
1000
色
シルバー
ねじ穴
Φ4穴
推奨ねじ
なべタッピンねじ 3.5(添付されていません)
ねじ穴数
4
ねじ穴間隔(mm)
両端より25、中央2穴の間隔428
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646799
BT-130
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください