アトムリビンテック
ボトムタイトスクリーン
用途
BTシステム 部品セットおよびBT-130とセットで使います。
材質
フレーム:アルミ押出し材、パッキン:エラストマー
寸法(mm)
1000
色
フレーム:シルバー、パッキン:グレー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646808
BT-140
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください