引戸用戸当リクッション2 2500mm

引戸用戸当リクッション2 2500mm - アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mm - アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mm - アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mm - アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mm - アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mm - アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mm - アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mm - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500内容量1本
注意
※ベースとセットで使います。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応戸厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52646817-ベージュ40
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52646826-ベージュ36
4,600
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52646835-ベージュ33
4,100
3,498
3,848(税込)
当日出荷
52646844-ライトグレー40
5,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
52646853-ライトグレー36
4,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646869-ライトグレー33
4,100
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52646844
2025-10-18
用途: 扉の戸当たり

ベースが別売りならそう書いておいてください セットで使うじゃ分かりにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする