アトムリビンテック
振止メローラー
引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
用途
住宅屋内用(浴室には使用できません)
付属品
皿タッピンねじ 3.5×20 4本
材質
本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼
仕上
鋼部:クロメート、樹脂部:グレー
対応戸厚(mm)
26以上
内容量
1個
注意
※本製品は、戸の反りを矯正するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646905
-
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください