曜日別特売

マグネット式振止

マグネット式振止 - アトムリビンテックマグネット式振止 - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。

用途住宅屋内用(浴室には使用できません付属品皿タッピンねじ 4×16 4本材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼仕上生地ヘアーライン対応戸厚(mm)28以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647009-
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52647009
2023-11-27
用途: 建具製作
建設業・工事業

色々な製品を試したが、取付加工が単純で一番使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする