アトムリビンテック
ルシアート
材質
ハンドル:アルミ押出材、脚部:亜鉛合金
仕上
ハンドル:ブラスト処理+アルマイトシルバー、脚部:ブラスト処理+クロームメッキ
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647036
LH-20
128
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52647027
LH-20
310
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください