曜日別特売

AFDシステム 上部レール 戸袋側

AFDシステム 上部レール 戸袋側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側 - アトムリビンテック

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。

用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※AFD-136 TBとセットでお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647176AFD-15601820シルバー
5,300
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647185AFD-15602730シルバー
7,950
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647194AFD-15603640シルバー
10,600
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647203AFD-15601820アンバー
5,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647219AFD-15602730アンバー
8,250
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647228AFD-15603640アンバー
11,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする