AFDシステム 上部レール 開口側

AFDシステム 上部レール 開口側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 開口側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 開口側 - アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 開口側 - アトムリビンテック

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。

用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔内容量1本
注意
※AFD-1560とセットでお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647237AFD-1560 TBシルバー
1,800
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
52647246AFD-1560 TBアンバー
2,000
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする