曜日別特売

AFDシステム 上部吊車

AFDシステム 上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車 - アトムリビンテック
(3件のレビュー)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。

付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下内容量1個
注意
※戸の厚さ30mm以上必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647255AFD-2700-K
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
52647264AFD-2700-K
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52647255
2024-01-24
用途: 滑車のプラスチック部分が破損し、扉の開閉が重たくなって滑車交換。
その他業種

購入から配送迄スムーズで、素人でも無理なく滑車交換出来ました。

対象商品 : 52647255
2022-04-14
用途: これまでの吊り車が経年で大きい音がするため、交換をしました。
建設業・工事業

期待以上に動作が軽く作動するようになり、音がほとんどしませんでした。満足です。今度はソフトクローズと言うか、戸当たりクッションと言うか、自動ブレーキがかかるような部品を付けてみたいと思います。
それらについて、詳しい説明があるとうれしいです。

対象商品 : 52647255
2021-06-05
用途: 既存品の破損の為交換

戸車の強度を上げて頂き、全体的に頑丈にして頂きたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする