アトムリビンテック
AFDシステム 上部吊車
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途
折戸用
付属品
丸皿木ねじ 3.1×20 2本
材質
本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼
色
黒
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
30以下
内容量
1個
注意
※戸の厚さ24mm以上必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647273
AFD-2800-K
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください