アトムリビンテック
AFDシステム 上部吊車
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途
屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
20以下
内容量
1個
注意
※戸の厚さ24mm以上必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647289
AFD-2950-K-BR2
茶
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
52647298
AFD-2950-K-BR2
白
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください