アトムリビンテック
AFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途
屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
内容量
1個
注意
※戸の厚さ24mm以上必要です。引戸の厚み33mm未満で使用の場合、壁や引違戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647343
AFD-2950-K-H2
ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
52647359
AFD-2950-K-H2
ホルダー部:白、跳ね上がり抑制部:グレー
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください