アトムリビンテック
AFDシステム キャッチ
用途
上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
適合
【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K
材質
PA66、鋼
内容量
1個
注意
※必ずAFD-2950用カバーと一緒にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647386
AFD-3001
DG
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52647395
AFD-3001
グレー
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください