アトムリビンテック
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
(1件のレビュー)
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途
屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
内容量
1個
注意
※使用温度範囲5℃~40℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647623
FC-2950-K-H
ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
52647639
FC-2950-K-H
ホルダー部:白、跳ね上がり抑制部:グレー
¥
8,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください