曜日別特売

AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテック

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下内容量1個
注意
※使用温度範囲5℃~40℃
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647648FC-2950-K-H-L-ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー
11,2008,998
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
52647657FC-2950-K-H-L-ホルダー部:白、跳ね上がり抑制部:グレー
11,3008,998
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
68758421FC-2950-K-H-L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー
10,9008,698
6,998
アウトレット
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする