曜日別特売

HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックHRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックHRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックHRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテック

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下内容量1個
注意
※使用温度範囲5℃~40℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647684FCX-292-K-H-L本体:DG、跳ね上がり抑制部:グレー
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52647693FCX-292-K-H-L本体:ホワイト、跳ね上がり抑制部:グレー
19,100
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする