曜日別特売

下部ガイド 壁付けタイプ

下部ガイド 壁付けタイプ - アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプ - アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプ - アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプ - アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプ - アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプ - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。

付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応戸厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647806FG-140-21.5-C30
680
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
52647815FG-140-23-C33
680
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
52647824FG-140-24.5-C36
680
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52647824
2021-10-13
用途: 建具工事
株式会社グローリージャパン不動産業

商品がしっかりしていて、ビスも付属されていてよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする