曜日別特売

下溝補強金具

下溝補強金具 - アトムリビンテック下溝補強金具 - アトムリビンテック

上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。

用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647876FG-770
710
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする