アトムリビンテック
ガイドピース
用途
戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。
付属品
皿タッピンねじ 4×20 4本
材質
鋼
仕上
本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応戸厚(mm)
戸と戸の隙間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647885
FG-780
30
7
¥
740
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
52647894
FG-780-24
30、33、36
9(対応戸厚30)、7(対応戸厚33)、6(対応戸厚36)
¥
740
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください