アトムリビンテック
床付ガイド
用途
床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。
付属品
皿タッピンねじ 4×20 3本
材質
鋼
仕上
本体:クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647903
FG-790
¥
630
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください