曜日別特売

HRシステム 上部レール 開口側

HRシステム 上部レール 開口側 - アトムリビンテックHRシステム 上部レール 開口側 - アトムリビンテックHRシステム 上部レール 開口側 - アトムリビンテックHRシステム 上部レール 開口側 - アトムリビンテック

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。

用途開口側に必要な穴加工済みレールです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HR-136とセットでお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52648217HR-136TBシルバー
2,200
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648226HR-136TBアンバー
2,400
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする