アトムリビンテック
HRシステム 上部レール 開口側
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途
納まりに合わせて切断して使用します。
全長(mm)
425
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数
3
ねじ穴間隔(mm)
戸先端部より60、175間隔
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HR-156とセットでお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52648296
HR-156 TB
シルバー
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648305
HR-156 TB
アンバー
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。