アトムリビンテック
LW上框戸当リ
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品
皿木ねじ 3.5×20 3本
材質
本体:SUS304、バンパー:エラストマー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52648445
-
155
生地ヘアーライン
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52648454
-
155
SG(電解着色)
¥
1,200
取扱い終了
代引不可
52648463
-
126.5
生地ヘアーライン
¥
1,100
取扱い終了
52648479
-
126.5
SG(電解着色)
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください