アトムリビンテック
OFD4Nシステム 右用上部吊車
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途
収納折戸
付属品
皿タッピンねじ 4×20 2本
適合レール
HR-150、HR-130
適合扉厚(mm)
20以上
適合扉幅(mm)
(折戸一組)800~900
適合扉質量(kg)
(折戸一組)30以下
内容量
1個
注意
※折戸一組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。戸板は3枚以上連結出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52648524
OFD-4N-01R
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください