曜日別特売

SWシステム 上部レール M型継ぎ

SWシステム 上部レール M型継ぎ - アトムリビンテックSWシステム 上部レール M型継ぎ - アトムリビンテックSWシステム 上部レール M型継ぎ - アトムリビンテックSWシステム 上部レール M型継ぎ - アトムリビンテックSWシステム 上部レール M型継ぎ - アトムリビンテックSWシステム 上部レール M型継ぎ - アトムリビンテックSWシステム 上部レール M型継ぎ - アトムリビンテックSWシステム 上部レール M型継ぎ - アトムリビンテック

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。

用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。材質アルミ押出し材、鋼シルバー内容量1個
注意
※左右勝手あり。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52648646SW-718M-115115
41,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648655SW-718M-150150
42,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648664SW-718M-115115
41,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648673SW-718M-150150
42,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする