アトムリビンテック
SWシステム 裏面付吊リ車
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品
なべタッピンねじ 4×20 2本
材質
POM、亜鉛合金、PP
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
SW-900、SW-910
使用条件
パネルの質量:40kg以下
適合パネル厚さ(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52648759
SW-901
ブラウン
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
52648768
SW-901
アイボリー
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください