SWシステム ボトムタイト

SWシステム ボトムタイト - アトムリビンテックSWシステム ボトムタイト - アトムリビンテック

閉め切った再の気密性を向上させることができます。

用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下内容量1個
注意
※シャッターは戸幅に応じて先端をカットできます。SWボトムタイト用ガイドレールと組み合わせて使用します。FBストライク 蓋付と一緒にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52648953-
13,300
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする