アトムリビンテック
SWシステム ボトムタイト用ガイドレール
用途
SWボトムタイトと併用します。
材質
アルミ押出し材
全長(mm)
1300
色
シルバー
ねじ穴
Φ4
推奨ねじ
なべタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
ねじ穴数
5
ねじ穴間隔(mm)
両端より30、他310間隔
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52648969
-
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。