曜日別特売

ヘルメット(アメリカンタイプ)

ヘルメット(アメリカンタイプ) - JAPPY
用途電気工事、飛来・落下物、墜落時保護用として最適種類アメリカンタイプ付属品血液型シール規格日本ヘルメット工業会検定品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
色(帽体)
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52651647SS-100MY-JPアメリカンタイプマット(艶なし)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
52651613SS-100GW-JPアメリカンタイプグロス(艶あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
52651629SS-100GY-JPアメリカンタイプグロス(艶あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
52651638SS-100MW-JPアメリカンタイプマット(艶なし)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする