JAPPY
ヘルメット(MPタイプ)
用途
電気工事、飛来・落下物、墜落時保護用として最適
種類
MPタイプ
付属品
血液型シール
規格
日本ヘルメット工業会検定品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52651674
SS-101MW-JP
白
マット(艶なし)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52651683
SS-101MY-JP
黄
マット(艶なし)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52651656
SS-101GW-JP
白
グロス(艶あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
52651665
SS-101GY-JP
黄
グロス(艶あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください