ボタンの見えない キャビネットロック

ボタンの見えない キャビネットロック - カーボーイボタンの見えない キャビネットロック - カーボーイボタンの見えない キャビネットロック - カーボーイボタンの見えない キャビネットロック - カーボーイボタンの見えない キャビネットロック - カーボーイ

キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。

用途キャビネットやテレビ台などの施錠に!材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材)幅(mm)97厚さ(mm)18高さ(mm)43アズワン品番64-9105-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652094873
480
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする