曜日別特売

LEDクリップライト屋内用

LEDクリップライト屋内用 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

LED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です。

電球の種類LED使用場所屋内電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×300芯数2色温度(K)5000(昼白色相当)取付可能幅(mm)最大約60(クリップ)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652356ILW-45GC34.4(付属LED電球)485
オープン
取扱い終了
代替品有
52652365ILW-165GC313.6(付属LED電球)1600
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52652356ILW-45GC324770595ILW-85GSC3ILW-45GC3 人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ 24770595人感センサー付LEDクリップライト 60形相当アイリスオーヤマ1個
4,398
税込4,838
人感センサー付きです
52652365ILW-165GC379475578ILW-16GC4ILW-165GC3 LEDクリップライト屋内用【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475578LEDクリップライト屋内用【810/1600/2400lm】アイリスオーヤマ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52652365
2024-02-25
用途: 木工制作場所での照明として
NPO法人はぴねすサービス業

クリップバネが止め力が弱い。ライトの向き、高さをクリップで調整しても、クリップバネが弱く下向きに下がってします。

対象商品 : 52652356
2022-10-28
用途: ベランダの明かりに利用してます
前田酒店卸売・小売業

夜の2階ベランダでの洗濯物取り入れ等に非常に便利です。

対象商品 : 52652365
2022-04-25
用途: 夜桜のライトアップ。非常用の照明用

晴天の時の夜桜のライトアップ用に購入。クリップが強く、満足。また、非常時にも室内で、使用する予定。耐久性は、不明。

対象商品 : 52652356
2022-07-14
用途: 家の玄関が間接照明だけで暗いので、玄関の奥を照らすのに購入。」
有限会社エンカツ社教育・研究機関

インダスリアルなデザインいがいいです。クリップが固くてかなり力を入れないと開きません。固定するためには、固めのクリップは効果的でしょうが、ちょっとたいへん。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする