曜日別特売

LEDクリップライト防滴型 40形相当

LEDクリップライト防滴型 40形相当 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます電球の種類LED使用場所屋内・屋外兼用保護等級IP32特殊用途防滴定格消費電力(W)4.4電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270芯数2色温度(K)5000LED寿命(時間)40000時間明るさ(Lm)485光色昼白色取付可能幅(mm)60mm適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652374ILW-45GBC3
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52652374
2021-03-25
用途: 現場作業時

取っ手がダサい。現場作業員もおしゃれな物があると、はかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする