ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。
また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。
軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。
また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


当方、ライズの拭き上げにムササビクロスを使用していますが
こちらは分厚すぎて吸水力が満杯になっても手で絞ることができないため、それを補うためにモモンガも購入しました。
吸水力は普通のタオルよりはいいですが、ムササビと比べて小さいだけでなくペラいので軽自動車でもこれ一枚では足らない気がする。というか潔くムササビ買ったほうがラクだし良いと思います。もちろんワイパーで大雑把に水切りした後です。
軽自動車か5ナンバー車でムササビ1枚から2枚
もっとデカイ車ならムササビ2枚のほうがよいと思います。ムササビはすこし高いし手で絞るには分厚すぎますが、吸水力は抜群です。