ミル&ジュースミキサー

ミル&ジュースミキサー - フカイ工業ミル&ジュースミキサー - フカイ工業ミル&ジュースミキサー - フカイ工業

毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。

用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。付属品ミル材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート質量(kg)ミキサー:2グリーン&ホワイト容量(mL)ミキサー:750、ミル:250質量(g)ミル:250消費電力(W)200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6電源(AC V)100(50/60Hz)保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター)回転数(回/分)約9000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52663608FJM-703GW
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする