スリンブレンダー

スリンブレンダー - フカイ工業スリンブレンダー - フカイ工業スリンブレンダー - フカイ工業スリンブレンダー - フカイ工業スリンブレンダー - フカイ工業スリンブレンダー - フカイ工業スリンブレンダー - フカイ工業

使い勝手の良いプラスチックボトルが、大小2つ付属。お好みの量に合わせて使えます。

用途高級感あふれるステンレスの本体で、2段階スピードのスリムブレンダー。氷も粉砕可能。フラッシュ機能搭載で使いやすい1台です。ボトル容量(mL)大:600、小:300消費電力(W)250材質本体:ステンレス、ボトル:AS、カッター:ステンレス付属品ボトル(小)、ボトルキャップ2個寸法(mm)130×140×350質量(kg)1.1定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2電源(AC V)100(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボトル容量(mL)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52663617FJM-1500大:600、小:300250
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする