フカイ工業
ブレンダー
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途
ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。
材質
本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート)
寸法(mm)
170×140×310
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
300
定格
1分作動-2分休止
コード長さ(m)
1.2
ボトル容量(mL)
800
電源(AC V)
100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52663626
FJM-1600
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください