曜日別特売

低温調理器

低温調理器 - フカイ工業低温調理器 - フカイ工業低温調理器 - フカイ工業低温調理器 - フカイ工業低温調理器 - フカイ工業低温調理器 - フカイ工業低温調理器 - フカイ工業低温調理器 - フカイ工業
(1件のレビュー)

有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。

用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。付属品レシピブック材質ABS、ステンレス寸法(mm)70×130×390質量(kg)1.4ホワイト消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2電源(AC V)100(50/60Hz)設定可能温度(℃)25~95(0.5℃単位)連続動作時間最大99時間59分(分単位)防水保護等級IPX7満水容量(L)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52663635FSV-300
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52663635
2022-01-10
用途: 低温調理

もう少しオシャレっぽいといいかなと思いますが、機能的に特に問題はありません。いろいろな調理に使用して大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする