さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付

さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 - フカイ工業さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 - フカイ工業さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 - フカイ工業さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 - フカイ工業さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 - フカイ工業さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 - フカイ工業さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 - フカイ工業さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 - フカイ工業

特殊なセラミックプレートで食材の余分な水分、油分を飛ばし、表面はこんがり中はふっくら美味しい本格ピザが楽しめます。

用途30cmのピザが丸々焼けます。石の発する遠赤外線で、石焼いもなどもホクホクの美味しさ。アイデア次第でメニューの幅が広がる商品です。オレンジ消費電力(W)1200コード長さ(m)1付属品セラミックプレート、ピザパドル、お料理ノート材質本体:鋼板、セラミックプレート:セラミック寸法(mm)石焼プレート:420×320×10質量(g)本体:3400、石焼プレート:1400、ピザパドル:220温度(℃)100~410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×346×205電源(AC V)100(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52663669FPM-160 OR
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする