曜日別特売

トイレの音消し 水の音センサーサウンド

トイレの音消し 水の音センサーサウンド - リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンド - リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンド - リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンド - リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンド - リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンド - リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンド - リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンド - リーベックス
(13件のレビュー)

手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。

材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52664615TLS1
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 従業員用女子トイレに使用
株式会社児玉カントリー倶楽部サービス業

単なる流水音のみではなく、ホルストの惑星より「木星」などクラシックのBGMが流れて良かった。他にも色々と流れ、値段の割になかなかの商品に仕上がっていると思いました。

対象商品 : 52664615
2025-09-10
用途: トイレ使用時
Soleil飲食業

小型で邪魔しない。選曲の中にはウグイスのさえずりも。シュールです

2024-12-26
用途: お店のトイレに使用
飲食業

飲食店のテラスの奥にあるトイレが、テラス席にお客様がいると音がダダ漏れで、これは何とか対策しないと?!と調べてこちらを購入しました。
何種類もの音源から選択出き、センサーも付いてて音量も申し分有りません・・・
難点は、掃除してるときにセンサーが反応して何度も音が鳴ってしまう事でしょうか?それくらい感度が良いと言う事です!笑
後、音がもう少しこもらず綺麗な音だと最高ですが・・・

4が参考にしています
対象商品 : 52664615
2022-05-20
用途: 工場内のトイレ用
株式会社 ダスキン 横浜中央工場サービス業

会社のトイレに設置してみました。
音のボリュームの強弱と選曲が豊富なので、色々と試しています。
人感センサーの反応も良く、購入して良かったと思います。
お値段もお手頃なので、試用してみる価値はありますよ!

3が参考にしています
対象商品 : 52664615
2022-07-08
用途: トイレ
株式会社花ごころ製造業

音が色々選べるのがよかったです。
止めるとき洋服が触っただけでなってしまった。(反応がよい)

対象商品 : 52664615
2022-02-08
用途: 来客用のトイレに

設置のしやすさ,音量は満足ですが,センサー感度がもう少し調整出来れば良いと思いました。音量も大きく出来るので,電池の減りは早そうです

1が参考にしています
対象商品 : 52664615
2021-02-25
用途: 自宅トイレ用
運輸・通信業

賃貸住宅のトイレなので、付属の貼れるシートやネジは使用せず、簡易の画鋲を使用して取り付けましたが、全く問題ありません。音の長さによって曲があるので、気分で変えることもできて大満足です。
以前の自動センサーの物だと入室すぐに鳴ってしまうのですが、こちらはセンサーの感覚5センチを選択すれば、自身で意図的に鳴らしたり消したりすることができるので、夜中利用の時などは逆に鳴らさないことができ便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 52664615
2021-02-18
用途: トイレ使用時
地福屋 工務店

音が選べて、お客様にも喜ばれました。(音量MAXだと、うるさいくらいでした)施工性も、付属の両面テープで壁に貼るだけで良かったです。コスパが良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする