三菱電機
LED誘導灯 表示板
材質
表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂
板厚(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示有効寸法(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52664746
S1-1091S
130×130
C級(10形)
約0.2
¥
4,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52664755
S1-1091SR
130×130
C級(10形)
約0.2
¥
4,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52664764
S2-1091L
130×130
C級(10形)
約0.2
¥
4,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52664773
S2-1091AR
130×130
C級(10形)
約0.2
¥
4,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52664789
S2-1091W
130×130
C級(10形)
約0.2
¥
4,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
52664798
S1-2091S
200×200
B級・BL形(20B形)/BH形(20A形)
約0.4
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52664807
S1-2091SR
200×200
B級・BL形(20B形)/BH形(20A形)
約0.4
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
52664816
S1-2091L
200×200
B級・BL形(20B形)/BH形(20A形)
約0.4
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
52664825
S1-2091AR
200×200
B級・BL形(20B形)/BH形(20A形)
約0.4
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
52664834
S1-2091W
200×200
B級・BL形(20B形)/BH形(20A形)
約0.4
¥
7,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
52664843
S2-2091L
200×200
B級・BL形(20B形)/BH形(20A形)
約0.4
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52664859
S2-2091AR
200×200
B級・BL形(20B形)/BH形(20A形)
約0.4
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52664868
S2-2091W
200×200
B級・BL形(20B形)/BH形(20A形)
約0.4
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください